Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit lampă GROTE G4012 Led 4 inch Stop | AA6GEN 13X011

GROTE Kit lampă G4012 Led 4 inch Stop

În stoc
Element: AA6GEN Model: G4012Crucea Ref: 13X011
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
€47.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă Stop-Turn-Coadă
CuloriRoșu
Evaluare curent0.04 la 0.48A
Adâncime3 / 4 "
Diametru4 8 / 25 "
Durata de viață a lămpii2 ani
Tip lămpiLED-uri
MaterialPolicarbonat / acrilic
ModelaRundă
Tip de terminareCoadă
TipTrusă
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8512204040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriEvaluare curentTip montareTip de terminareTipFolosit pentruBec VoltPreț
Lampă economică din oțel GROTE 50232 | AB9FNV 2CWA9 50232Oțel / acrilicRoșu0.59 la 2.1A-cablatEconomie-12€17.93
GROTE 52672 Lampă stop/coadă/viraj Roșu | AB9FPJ 2CWC5 52672PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€17.39
GROTE 52770 Lampă stop/coadă/viraj roșu rotund | AB9FPK 2CWC7 52770PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€19.97
GROTE 52772 Lampă stop/coadă/viraj Roșu Rotund | AB9FPL 2CWC8 52772PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€15.21
GROTE 52773 Lampă stop/coadă/viraj galben rotund | AB9FPM 2CWC9 52773PolicarbonatGalben0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€15.29
GROTE 52782 Lampă stop/coadă/viraj Roșu Rotund | AB9FPN 2CWD1 52782PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1ATorsion MountII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire12€24.09
GROTE 52922 Economy Lampă stop/coadă/viraj roșu | AB9FPU 2CWD6 52922PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1A-CoadăEconomieÎnlocuire12€11.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE Kit lampă G4012 Led 4 inch Stop
€47.73 /unitate