Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 53650 Lampă de schimb cu trei șuruburi LED | AC3RLP 2VNZ9

GROTE 53650 Lampă de schimb cu trei șuruburi LED

În stoc
Element: AC3RLP Model: 53650Crucea Ref: 2VNZ9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€173.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă Stop-Turn-Coadă
CuloriRoșu
Evaluare curent0.16-0.35-2.1A
Adâncime2.875 "
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.75 "
MaterialPolicarbonat / acrilic
ModelaCiudat
Tip de terminarecablat
TipTrei Stud, Dual
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTip lămpiTipPreț
GROTE 53702 Lampă de schimb cu trei șuruburi Rh | AB9FQN 2CWF6 537021156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIncandescentTrei Stud, RH€71.85
GROTE 53712 Lampă de schimb cu trei știfturi Lh | AB9FQP 2CWF7 537121156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIncandescentTrei Stud, LH€74.20
GROTE 53722 Lampă de schimb cu două știfturi stânga | AB9FQQ 2CWF8 537221156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIncandescentDouă Stud€79.36
GROTE 53762 Lampă de schimb cu trei știfturi | AB9FQR 2CWF9 537621156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AIncandescentTrei Stud€60.54
GROTE 53630 Lampă de schimb cu trei șuruburi LED Rh | AC3RLM 2VNZ7 536300.16-0.35-2.1ALED-uriTrei Stud, RH€173.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 53650 Lampă de schimb cu trei șuruburi LED
€173.90 /unitate