Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 53782 Cutie Lampă de înlocuire Pass Side | AB9FQT 2CWG1

GROTE 53782 Cutie Lampă de înlocuire Pass Side

În stoc
Articol: AB9FQT Model: 53782Crucea Ref: 2CWG1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€70.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă Stop-Turn-Coadă
CuloriRoșu
Evaluare curent1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Adâncime2.875 "
Se potriveșteLatura pasagerilor
Tip lămpiIncandescent
Lungime6.75 "
MaterialPolicarbonat / acrilic
ModelaPătrat
Tip de terminarecablat
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTipFolosit pentruLăţimeAdâncimeSe potriveștePreț
GROTE 55340 Lampă cromată cu două crampoane cu coadă | AB9FQY 2CWG6 55340VerticalRoșu galben0.59 la 2.1ADouă Stud-4 9 / 16 "2.875 "-€96.52
GROTE 55410 Lampă cu două știfturi cu coadă Rh | AB9FQZ 2CWG7 55410SuprafațăRoșu galben0.59 la 2.1ADouă StudÎnlocuiește Chevrolet / GMC 2017747 (RH) și 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€54.68
GROTE 55420 Lampă cu două știfturi cu coadă Lh | AB9FRA 2CWG8 55420SuprafațăRoșu galben0.59 la 2.1ADouă StudÎnlocuiește Chevrolet / GMC 2017747 (RH) și 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€57.28
GROTE 52972 Lampă de schimb cu două știfturi | AC3RKW 2VNY1 52972-Roșu1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ADouă StudÎnlocuire5.75 "2.875 "Știfturi pe centre de 1-3 / 4 ", adaptări Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A€70.37
GROTE 53640 Lampă de schimb cu trei șuruburi Led Lh | AC3RLN 2VNZ8 53640-Roșu0.16-0.35-2.1ATrei Stud, LHÎnlocuire5.75 "2.875 "-€173.77
GROTE 55450 Suport pe piedestal lămpii Roșu/galben Rh | AC3RLY 2VPA8 55450PiedestalRoșu galben0.59 la 2.1ARHÎnlocuiește Chevrolet/GMC 694628 (RH), Înlocuiește Chevrolet/GMC 694627 (LH)3 13 / 16 "2.75 "-€66.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 53782 Cutie Lampă de înlocuire Pass Side
€70.83 /unitate