Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 60291 Lampă de licență dreptunghiulară | AB9FRP 2CWK2

GROTE 60291 Lampă de licență dreptunghiulară

În stoc
Post: AB9FRP Model: 60291Crucea Ref: 2CWK2
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
€10.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa de licenta
Culoriclar
Evaluare curent0.66A
Adâncime3 / 4 "
Diametru3 / 4 "
Durata de viață a lămpii15,000 ore
Tip lămpiIncandescent
Lungime3 13 / 16 "
MaterialPolicarbonat
ModelaDreptunghi
Tip de terminareCoadă
Folosit pentruAplicații de montare înguste
Bec Volt12
Lăţime1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8512202040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruEvaluare curentAdâncimeLăţimeDiametruLungimeMaterialTip de terminarePreț
GROTE 60261 Lampă mică de licență | AB9FRL 2CWJ5 60261-0.33A7 / 8 "1.25 "7 / 8 "2.625 "ABS / policarbonatCoadă€7.27
GROTE 60280 Lampă mică dreptunghiulară pentru licență | AB9FRN 2CWJ9 60280-0.33A1.75 "1.25 "1.75 "4 19 / 64 "ABS / policarbonatCoadă€16.27
GROTE 60331 Sealed Turtlebackii Licență Lampă | AB9FRQ 2CWK4 60331Remorci utilitare0.66A1.5 "2"1.5 "5.875 "PolicarbonatConexiune cu pini tată impermeabilă, acceptă coadă UBS€14.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 60291 Lampă de licență dreptunghiulară
€10.43 /unitate