Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 61611 Dom Lampă LED 18-5/16 inch alb | AB9FRX 2CWL7

GROTE 61611 Lampă cu led 18-5/16 inch alb

În stoc
Articol: AB9FRX Model: 61611Crucea Ref: 2CWL7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€580.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa Dom
CuloriAlb / Clear
Evaluare curent2.16A
Adâncime1"
Tip lămpiLED-uri
Lungime18 5 / 16 "
Tip montareîncastrată
ModelaRundă
Tip de terminarecablat
Bec Volt12
Lăţime5 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)49.86
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8512202040
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentAdâncimeDiametruTip lămpiMaterialTip montareTip de terminarePreț
GROTE 61E41 Cauciuc Utility Dom Lampa Led 12v | AA6GCN 13W958 61E410.6A4-1 / 34 8 / 25 "LED-uriPolicarbonat / cauciucGrommetPin tată pentru mai multe opțiuni de conectare și coadă€107.52
GROTE 61881 Dom Lampă Led Alb Lungime 18-5/16 In | AB9FRY 2CWL9 618811.2A1"-LED-uri-încastratăcablat€335.55
GROTE 61051 Dom Lampă Torsion Mount Ii Incandescent | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "IncandescentPolicarbonatTorsiuneCoadă€22.53
GROTE 61141 Dom Lamp Led Flange Mount | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LED-uriAluminiu / acrilicFlanșăcablat€158.45
GROTE 61161 Dom Lampa Rotunda Cu Comutator | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2/3 "5.875 "IncandescentPolicarbonatSuprafațăcablat€27.60
GROTE 61171 Lampă cu led cu montare la suprafață Diametru 5 29/32 inci | AE6RXJ 5UVU6 611710.6A1-11/64 "5 29 / 32 "LED-uriPolicarbonat / ABSSuprafațăcablat€202.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 61611 Lampă cu led 18-5/16 inch alb
€580.11 /unitate