Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 62231 Lampă de rezervă cu sistem dublu oval | AB9FTB 2CWN6

GROTE 62231 Lampă de rezervă ovală cu sistem dublu

În stoc
Articol: AB9FTB Model: 62231Crucea Ref: 2CWN6
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
€22.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de rezervă
Culoriclar
Evaluare curent2.1A
Adâncime1.5 "
Tip lămpiIncandescent
Lungime6.5 "
MaterialPolicarbonat
Tip montareTorsion Mount II, Gel-Mount
ModelaOval
Tip de terminarePin feminin
TipSistem dual
Folosit pentruSe potrivește cu colțurile și consolele standard de lămpi ovale
Bec Volt12
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8512202040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare curentAdâncimeTip lămpiMaterialTip montareTip de terminareTipPreț
GROTE 62601 Lămpi de rezervă LED cu sistem dublu | AB9FTG 2CWP7 626012.25 "0.30A1.375 "LED-uriABS / acrilicGrommetCoadăSistem dual€233.52
GROTE 62521 Lampă de rezervă Economy Oval Dual System | AC3RND 2VPF4 625212.25 "2.1A1.5 "IncandescentPolicarbonat-CoadăSistem dual€16.82
GROTE 62591 Lampă de rezervă LED Sistem dublu | AC3RNE 2VPF5 625912.25 "0.30A1.375 "LED-uriABS / acrilicGrommetCoadăSistem dual€236.78
GROTE 62561 Lampă de rezervă Pin tată Sistem unic LED | AE6RXQ 5UVX4 625612 5 / 16 "0.30A1-23/64 "LED-uriABS / acrilicGrommetCoadăLED cu sistem unic pin masculin€188.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 62231 Lampă de rezervă ovală cu sistem dublu
€22.66 /unitate