Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 73040 Alarmă inversă 97db Albastru 3-5/16 inci Înălțime | AB9FVR 2CXB3

GROTE 73040 Alarmă de rezervă 97db Albastru 3-5/16 inci Înălțime

În stoc
Articol: AB9FVR Model: 73040Crucea Ref: 2CXB3

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€48.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlarmă de rezervă
CuloriAlbastru
Curent tras0.4A
Material carcasăNailon
Lungime3 15 / 16 "
MontareUniversal
Nivelul sunetului97 dB
Voltaj12 la 24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8512300040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMaterial carcasăLungimeMontareNivelul sunetuluiVoltajPreț
GROTE 73090 Alarmă inversă 107db Albastru 3-5/16 inci Înălțime | AB9FVT 2CXB5 730900.4ANailon3 15 / 16 "Universal107 dB12 la 24€81.82
GROTE 73250 Alarmă de rezervă 107db Albastru 3 inci înălțime | AB9FVU 2CXB7 732500.6AOţel5"Integrală107 dB12 la 24€135.37
GROTE 73030 Alarmă de rezervă 107db/112db Albastru 4 inci înălțime | AC3RQL 2VPN5 730300.6AOţel5.75 "Universal107 dB/112 dB12 la 36€174.99
GROTE 73080 Alarmă de rezervă 87 până la 112 db Albastru 4 inci înălțime | AC3RQM 2VPN6 730800.4AOţel5.75 "Universal87 până la 112 dB12 la 24€165.36
GROTE 73240 Alarmă de rezervă 82 până la 107 db Albastru 3 inci înălțime | AE6RYA 5UVY6 732400.6AOţel5"Integrală82 până la 107 dB12 la 24€178.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 73040 Alarmă de rezervă 97db Albastru 3-5/16 inci Înălțime
€48.87 /unitate