Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 73150-5 Bec cu halogen cu semnal sonor, înălțime de 7/8 inchi | AE6RYZ 5UWC4

GROTE 73150-5 Bec cu halogen cu semnal sonor, înălțime de 7/8 inch

În stoc
Articol: AE6RYZ Model: 73150-5Crucea Ref: 5UWC4
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
€72.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBeep cu halogen care emite un semnal sonor
Curent tras1.67A
Înălţime7 / 8 "
Material carcasăBec de sticlă
Lungime1.5 "
MontareUniversal
Voltaj12 VDC
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8512300040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 73150-5 Bec cu halogen cu semnal sonor, înălțime de 7/8 inch
€72.38 /unitate