Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 82-9126 Clemă universală | AB9FTJ 2CWR1

GROTE 82-9126 Clemă universală

În stoc
Articol: AB9FTJ Model: 82-9126Crucea Ref: 2CWR1
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
€23.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal baterie
Culorizinc
ConexiuneBolt
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneBolt
Tipul ConnectorUniversal
Ecartament6 la 2 / 0
Lungime3 13 / 16 "
MaterialAlamă
SubcategorieClemă baterie
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8536908085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriConexiuneLăţimeMaterial conexiuneTip conexiuneTipul ConnectorEcartamentPkg. Cant.Preț
GROTE 82-9613 Clemă universală - Pachet De 2 | AB9UTC 2FDY3 82-9613Plumb acoperit epoxidicRed & BlackBolt4"Plumb / EpoxidicBoltUniversal6 la 2 / 02€16.14
GROTE 84-9133 Conector baterie - Pachet De 25 | AB9UYR 2FFA4 84-9133ConducezincCrimp / lipit-ConduceCrimp / lipitUniversal1 la 4 / 025€224.26
GROTE 84-9618 Conector fără plumb - Pachet De 10 | AB9VEA 2FGC1 84-9618Cupru / cositorStaniuBolt-Cupru / cositorBoltNegativ8 la 610€91.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 82-9126 Clemă universală
€23.09 /unitate