Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 84-9618 Conector fără plumb - Pachet De 10 | AB9VEA 2FGC1

GROTE 84-9618 Conector fără plumb - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VEA Model: 84-9618Ref încrucișat: 2FGC1
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
€91.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal baterie
CuloriStaniu
ConexiuneBolt
Material conexiuneCupru / cositor
Tip conexiuneBolt
Tipul ConnectorNegativ
Ecartament8 la 6
MaterialCupru / cositor
SubcategorieClemă baterie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriConexiuneLăţimeMaterial conexiuneTip conexiuneTipul ConnectorEcartamentPkg. Cant.Preț
GROTE 82-9126 Clemă universală | AB9FTJ 2CWR1 82-9126AlamăzincBolt1 13 / 16 "AlamăBoltUniversal6 la 2 / 01€23.09
GROTE 82-9613 Clemă universală - Pachet De 2 | AB9UTC 2FDY3 82-9613Plumb acoperit epoxidicRed & BlackBolt4"Plumb / EpoxidicBoltUniversal6 la 2 / 02€16.14
GROTE 84-9133 Conector baterie - Pachet De 25 | AB9UYR 2FFA4 84-9133ConducezincCrimp / lipit-ConduceCrimp / lipitUniversal1 la 4 / 025€224.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 84-9618 Conector fără plumb - Pachet de 10
€91.92 /ambalaj