Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE G5530 Indicator lateral pentru lampă pe două fețe Stânga roșu/galben | AC3RUM 2VRD3

GROTE G5530 Indicator lateral al lămpii pe două fețe Stânga roșu/galben

În stoc
Element: AC3RUM Model: G5530Crucea Ref: 2VRD3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€124.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu două fețe
Centre de montare de bază2"
CuloriRoșu galben
Evaluare curent0.038 la 0.75A
Adâncime2.5 "
Tip lămpiLED-uri
Lungime4.875 "
MaterialABS / acrilic
Post5/16 18 X 1 3/8
ModelaPătrat
Tip de terminarecablat
TipDesign cu diode multiple, LH
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime4 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8512204040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
GROTE G5540 Indicator lateral pentru lampă pe două fețe Dreapta Roșu/galben | AC3RUN 2VRD4 G5540Design cu diode multiple, RH€124.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE G5530 Indicator lateral al lămpii pe două fețe Stânga roșu/galben
€124.80 /unitate