Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE G6151 Lampa de interior/utilitate Led | AA6GEP 13X012

GROTE G6151 Lampă interioară/utilă Led

În stoc
Articol: AA6GEP Model: G6151Crucea Ref: 13X012

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa de utilitate
CuloriClear / Chorme
Evaluare curent0.025A
Adâncime29 / 32 "
Diametru1.187 "
Durata de viață a lămpii2 ani
Tip lămpiLED-uri
Lungime2 9 / 16 "
MaterialOțel / policarbonat
Tip montareSuprafață
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
Bec Volt12
Lăţime1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8512202040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de terminareCuloriEvaluare curentFolosit pentruLăţimeAdâncimeDurata de viață a lămpiiTip lămpiPreț
GROTE 60271 Lampă de utilitate mică dreptunghiulară | AB9FRM 2CWJ7 60271Coadăclar0.33AIluminat interior1.25 "7 / 8 "15,000 oreIncandescent€6.27
GROTE 60301 Lampă de utilitate dreptunghiulară Clear | AC3RMG 2VPC7 60301Coadăclar0.66AAplicații de montare înguste3 / 4 "1-13/64 "15,000 oreIncandescent€8.17
GROTE 60411 Lampă Utilitară Led dreptunghiulară | AC3RML 2VPD2 60411Coadăclar0.2A-3 / 4 "1-13/64 "-LED-uri€36.51
GROTE 60421 Lampă Utilitară Led Mică Rectangulară | AC3RMM 2VPD3 60421Coadăclar0.2A-1.25 "7 / 8 "-LED-uri€32.69
GROTE 61501 Lampă de utilitate interioară Clear | AC3RMX 2VPE5 61501-clar0.27A-1.187 "1"-Incandescent€12.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE G6151 Lampă interioară/utilă Led
€29.83 /unitate