Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JN50 Filtru de aer 3/8 inch NPT 80 cfm 145 psi | AH6XDF

GROZ 36JN50 Filtru de aer 3/8 inch NPT 80 cfm 145 psi

În stoc
Articol: AH6XDF Model: 36JN50
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
€73.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolPolicarbonat cu Gardă
Dimensiunea bolului1 uncie
Tip de scurgereSemiautomata
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru40 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 80
Presiune maximă145 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală5.51 "
Lățimea totală2.16 "
Dimensiunea conductei3/8 "NPT
MărimeaIntermediar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0425924, Jupiter 42007823

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
GROZ 36JN49 Filtru de aer 1/4 inch NPT 49 cfm 145 psi | AH6XDE 36JN49Cfm 491/4 "NPT€73.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JN50 Filtru de aer 3/8 inch NPT 80 cfm 145 psi
€73.82 /unitate