Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JN69 Filtru/Regulator 3/4 inch NPT 149cfm 215 psi | AH6XDT

GROZ 36JN69 Filtru/Regulator 3/4 inch NPT 149cfm 215 psi

În stoc
Element: AH6XDT Model: 36JN69
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
€261.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglareDa
Gama de reglare7 la 145 psi
Material bolAluminiu
Dimensiunea bolului5.6 uncie
Tip de scurgereSemiautomata
Evaluare filtru40 microni
Port de gabarit1 / 4 "
Max. curgereCfm 149
Presiune maximă215 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală14.6 "
Lățimea totală3.54 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
Mărimeautilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.336
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0411039, Jupiter 82218223

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial bolDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
GROZ 36JN63 Filtru/Regulator 1/8 inch NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36JN63MiniaturăPolicarbonat cu Gardă0.3 uncieCfm 14145 psi6.69 "1.57 "1/8 "NPT€49.33
GROZ 36JN64 Filtru/Regulator 1/4 inch NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM 36JN64MiniaturăPolicarbonat cu Gardă0.3 uncieCFM 20145 psi6.69 "1.57 "1/4 "NPT€56.76
GROZ 36JN65 Filtru/Regulator 1/4 inch NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36JN65IntermediarPolicarbonat cu Gardă1.0 uncieCfm 63145 psi8.66 "2.17 "1/4 "NPT€108.56
GROZ 36JN66 Filtru/Regulator 3/8 inch NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36JN66IntermediarPolicarbonat cu Gardă1.0 uncieCfm 77145 psi8.66 "2.17 "3/8 "NPT€108.56
GROZ 36JN67 Filtru/Regulator 1/2 inch NPT 106cfm 145 psi | AH6XDQ 36JN67StandardPolicarbonat cu Gardă1.5 Oz.Cfm 106145 psi11.02 "2.76 "1/2 "NPT€134.16
GROZ 36JN68 Filtru/Regulator 1/2 inch NPT 106cfm 215 psi | AH6XDR 36JN68StandardAluminiu3 Oz.Cfm 106215 psi13 "2.76 "1/2 "NPT€149.73
GROZ 36JN70 Filtru/Regulator 1 inch NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU 36JN70utilitare ușoare și greleAluminiu5.6 uncieCfm 193215 psi14.6 "3.54 "1 "NPT€253.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JN69 Filtru/Regulator 3/4 inch NPT 149cfm 215 psi
€261.37 /unitate