Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JN67 Filtru/Regulator 1/2 inch NPT 106cfm 145 psi | AH6XDQ

GROZ 36JN67 Filtru/Regulator 1/2 inch NPT 106cfm 145 psi

În stoc
Element: AH6XDQ Model: 36JN67
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
€134.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglareDa
Gama de reglare7 la 145 psi
Material bolPolicarbonat cu Gardă
Dimensiunea bolului1.5 Oz.
Tip de scurgereSemiautomata
Evaluare filtru40 microni
Port de gabarit1 / 8 "
Max. curgereCfm 106
Presiune maximă145 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală11.02 "
Lățimea totală2.76 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3835
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0425937, Jupiter 42007427

Variante de produs

ProdusModelMărimeaMaterial bolDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
GROZ 36JN63 Filtru/Regulator 1/8 inch NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36JN63MiniaturăPolicarbonat cu Gardă0.3 uncieCfm 14145 psi6.69 "1.57 "1/8 "NPT€49.33
GROZ 36JN64 Filtru/Regulator 1/4 inch NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM 36JN64MiniaturăPolicarbonat cu Gardă0.3 uncieCFM 20145 psi6.69 "1.57 "1/4 "NPT€56.76
GROZ 36JN65 Filtru/Regulator 1/4 inch NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36JN65IntermediarPolicarbonat cu Gardă1.0 uncieCfm 63145 psi8.66 "2.17 "1/4 "NPT€108.56
GROZ 36JN66 Filtru/Regulator 3/8 inch NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36JN66IntermediarPolicarbonat cu Gardă1.0 uncieCfm 77145 psi8.66 "2.17 "3/8 "NPT€108.56
GROZ 36JN68 Filtru/Regulator 1/2 inch NPT 106cfm 215 psi | AH6XDR 36JN68StandardAluminiu3 Oz.Cfm 106215 psi13 "2.76 "1/2 "NPT€149.73
GROZ 36JN69 Filtru/Regulator 3/4 inch NPT 149cfm 215 psi | AH6XDT 36JN69utilitare ușoare și greleAluminiu5.6 uncieCfm 149215 psi14.6 "3.54 "3/4 "NPT€261.37
GROZ 36JN70 Filtru/Regulator 1 inch NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU 36JN70utilitare ușoare și greleAluminiu5.6 uncieCfm 193215 psi14.6 "3.54 "1 "NPT€253.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JN67 Filtru/Regulator 1/2 inch NPT 106cfm 145 psi
€134.16 /unitate