GTO PRO-SW2002XLS Operator de poarta batanta pentru utilizare cu doua porti | AA6GJK 13X157

GTO PRO-SW2002XLS Operator de poarta batanta pentru utilizare cu doua porti

În stoc
Articol: AA6GJK Model: PRO-SW2002XLSCrucea Ref: 13X157

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,809.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator Swing Gate
CuloriNegru argintiu
CicluPână la 93 pe oră
Adâncime4.5 "
Înălţime6"
Max. CapacitatePoartă de 16 ft, 500 lb.
Ziua OperațieiPlacă de control programabilă pentru tragere pentru deschidere sau apăsare pentru deschidere
Caracteristici de securitatePornire/oprire ușoară, detecție reglabilă a obstacolelor, secvențiere porți, închidere automată
Intervalele de timp15 sec.
TipPoarta duala
VoltajBaterie reîncărcabilă de 12 VDC
Lăţime33.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)96.01
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8501312000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. CapacitateZiua OperațieiTipVoltajPreț
GTO PRO-SW2000XLS Operator de poarta batanta pentru o singura poarta | AA6GJJ 13X156 PRO-SW2000XLSNegru argintiuPoartă de 16 ft, 500 lb.Placă de control programabilă pentru tragere pentru deschidere sau apăsare pentru deschiderePoartă unicăBaterie reîncărcabilă de 12 VDC€1,197.40
GTO PRO-SW4000XLS Operator de poarta batanta pentru o singura poarta | AC6TLM 36A982 PRO-SW4000XLSNegru1,000 lb.DC PoweredPoartă unică, pentru sarcini grele12€2,014.95
GTO PRO-SW4200XLS Operator porți batante Operator dublu slave | AC6TLN 36A983 PRO-SW4200XLSNegru1,000 lb.DC PoweredDual Slave, Heavy Duty12€1,383.57
Operator de poartă batanta GTO PRO-SW3000XLS pentru utilizarea unei singure poartă | AC6TLP 36A984 PRO-SW3000XLSNegru650 lb.DC PoweredPoartă unică, serviciu mediu12€1,648.04
GTO PRO-SW3200XLS Operator de poartă batanta Operator dublu slave | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSNegru650 lb.DC PoweredDual Slave, Duty Medium12€1,027.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GTO PRO-SW2002XLS Operator de poarta batanta pentru utilizare cu doua porti
€1,809.07 /unitate