Operator de poartă batanta GTO PRO-SW3000XLS pentru utilizarea unei singure poartă | AC6TLP 36A984

GTO Operator de poartă batanta PRO-SW3000XLS pentru utilizare cu o singură poartă

În stoc
Element: AC6TLP Model: PRO-SW3000XLSCrucea Ref: 36A984

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,594.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator Swing Gate
CuloriNegru
ConstrucţieAluminium
Ciclu15 până la 18 de secunde până la deschidere
Max. Capacitate650 lb.
MotorDC
Ziua OperațieiDC Powered
Caracteristici de securitateAlarme de funcționare, diagnosticare și siguranță, detecție inerentă a obstacolelor, pornire/oprire soft
Intervalele de timp15 la 18 secunde
TipPoartă unică, serviciu mediu
Voltaj12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.99
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8501406020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. CapacitateZiua OperațieiTipVoltajPreț
GTO PRO-SW2000XLS Operator de poarta batanta pentru o singura poarta | AA6GJJ 13X156 PRO-SW2000XLSNegru argintiuPoartă de 16 ft, 500 lb.Placă de control programabilă pentru tragere pentru deschidere sau apăsare pentru deschiderePoartă unicăBaterie reîncărcabilă de 12 VDC€1,197.40
GTO PRO-SW2002XLS Operator de poarta batanta pentru utilizare cu doua porti | AA6GJK 13X157 PRO-SW2002XLSNegru argintiuPoartă de 16 ft, 500 lb.Placă de control programabilă pentru tragere pentru deschidere sau apăsare pentru deschiderePoarta dualaBaterie reîncărcabilă de 12 VDC€1,695.95
GTO PRO-SW4000XLS Operator de poarta batanta pentru o singura poarta | AC6TLM 36A982 PRO-SW4000XLSNegru1,000 lb.DC PoweredPoartă unică, pentru sarcini grele12€1,949.95
GTO PRO-SW4200XLS Operator porți batante Operator dublu slave | AC6TLN 36A983 PRO-SW4200XLSNegru1,000 lb.DC PoweredDual Slave, Heavy Duty12€1,338.19
GTO PRO-SW3200XLS Operator de poartă batanta Operator dublu slave | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSNegru650 lb.DC PoweredDual Slave, Duty Medium12€992.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GTO Operator de poartă batanta PRO-SW3000XLS pentru utilizare cu o singură poartă
€1,594.02 /unitate