GTO PRO-SW4200XLS Operator porți batante Operator dublu slave | AC6TLN 36A983

GTO PRO-SW4200XLS Operator porți batante Operator dublu slave

În stoc
Element: AC6TLN Model: PRO-SW4200XLSCrucea Ref: 36A983

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,338.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator Swing Gate
CuloriNegru
ConstrucţieAluminium
Ciclu18 până la 20 de secunde până la deschidere
Max. Capacitate1,000 lb.
MotorDC
Ziua OperațieiDC Powered
Caracteristici de securitateAlarme de funcționare, diagnosticare și siguranță, detecție inerentă a obstacolelor, pornire/oprire soft
Intervalele de timp18 la 20 secunde
TipDual Slave, Heavy Duty
Voltaj12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.525
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8501406020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMax. CapacitateZiua OperațieiTipVoltajPreț
GTO PRO-SW2000XLS Operator de poarta batanta pentru o singura poarta | AA6GJJ 13X156 PRO-SW2000XLSNegru argintiuPoartă de 16 ft, 500 lb.Placă de control programabilă pentru tragere pentru deschidere sau apăsare pentru deschiderePoartă unicăBaterie reîncărcabilă de 12 VDC€1,197.40
GTO PRO-SW2002XLS Operator de poarta batanta pentru utilizare cu doua porti | AA6GJK 13X157 PRO-SW2002XLSNegru argintiuPoartă de 16 ft, 500 lb.Placă de control programabilă pentru tragere pentru deschidere sau apăsare pentru deschiderePoarta dualaBaterie reîncărcabilă de 12 VDC€1,695.95
GTO PRO-SW4000XLS Operator de poarta batanta pentru o singura poarta | AC6TLM 36A982 PRO-SW4000XLSNegru1,000 lb.DC PoweredPoartă unică, pentru sarcini grele12€1,949.95
Operator de poartă batanta GTO PRO-SW3000XLS pentru utilizarea unei singure poartă | AC6TLP 36A984 PRO-SW3000XLSNegru650 lb.DC PoweredPoartă unică, serviciu mediu12€1,594.02
GTO PRO-SW3200XLS Operator de poartă batanta Operator dublu slave | AC6TLQ 36A985 PRO-SW3200XLSNegru650 lb.DC PoweredDual Slave, Duty Medium12€992.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GTO PRO-SW4200XLS Operator porți batante Operator dublu slave
€1,338.19 /unitate