Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDAIR 38H04M Conector pentru furtun, oțel, 3/8 inchi, conector tată pentru debit mare, lungime totală de 1 7/8 inch | CR3MNB 24JV90

GUARDAIR 38H04M Barb pentru furtun, oțel, 3/8 inch, conector tată pentru debit mare, lungime totală de 1 7/8 inch

În stoc
Articol: CR3MNB Model: 38H04MCrucea Ref: 24JV90

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
GUARDAIR 14H04M Barb pentru furtun, oțel, 1/4 inch Conector pentru debit mare, 1 7/8 inch lungime totală | CR3MMZ 24JV78 14H04M€14.33
GUARDAIR 14H02M Barb pentru furtun, oțel, 1/4 inch cupla pentru debit mare, lungime totală de 3 inch, 14H02M | CR3MNA 24JV77 14H02M€77.60
GUARDAIR 38H02M Barb pentru furtun, oțel, 3/8 inchi, conector tată pentru debit mare, lungime totală de 3 inch | CR3MNC 24JV89 38H02M€54.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR 38H04M Barb pentru furtun, oțel, 3/8 inch, conector tată pentru debit mare, lungime totală de 1 7/8 inch
€18.40 /unitate