Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de aer GUARDAIR 38X12B04, 3/8 inch, lungime 12 picioare, poliuretan | AC9VYM 3KVK2

GUARDAIR 38X12B04 Furtun de aer, 3/8 inch, 12 picioare lungime, poliuretan

În stoc
Articol: AC9VYM Model: 38X12B04Crucea Ref: 3KVK2
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
€97.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer multifuncțional
CuloriAlbastru
Materiale de cuplareAlamă
Materialul de acoperirepoliuretan
Dimensiune de montare3/8 "(M) NPT
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime12ft
În afara Dia.0.563 "
Materialul tubuluipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917310000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac (ansamblu cuplat)

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireDimensiune de montareÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Materialul tubuluiPreț
Furtun de aer GUARDAIR 14X25B03, diametru interior de 1/4 inch, lungime de 25 picioare, nailon | AC9VYK 3KVH5 14X25B03Nailon1/4 "(M) NPT1 / 4 "25ft0.313 "Nailon€39.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR 38X12B04 Furtun de aer, 3/8 inch, 12 picioare lungime, poliuretan
€97.89 /unitate