Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDAIR 80LJE006AA Aluminium Extension And Aluminium Nozzle, 6 Inch Size | CE8NQA

GUARDAIR 80LJE006AA Extensie și duză din aluminiu, dimensiune de 6 inchi

În stoc
Articol: CE8NQA Model: 80LJE006AA

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€32.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie flexibilă
Înălţime0.9 "
Lungime6.4 "
MaterialAluminiu
Lăţime0.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
GUARDAIR 1400A05-1 Extensie de admisie curbată din aluminiu, dimensiune de 18 inchi | CE8NBM 1400A05-10.8 "13 "-7.5 "€27.04
GUARDAIR 75E004A Extensie din aluminiu, dimensiune 4 inch | CE8NGB 75E004A----€11.10
RFQ
GUARDAIR 75E006A Extensie din aluminiu, dimensiune 6 inch | CE8NGC 75E006A0.8 "4.5 "-0.8 "€14.01
GUARDAIR 75E012A Extensie din aluminiu, dimensiune 12 inch | CE8NGD 75E012A0.8 "10.5 "-0.8 "€15.83
GUARDAIR 75E018A Extensie din aluminiu, dimensiune 18 inch | CE8NGE 75E018A0.8 "16.5 "-0.8 "€17.62
GUARDAIR 75E024A Extensie din aluminiu, dimensiune 24 inch | CE8NGF 75E024A0.8 "22.5 "-0.8 "€19.67
GUARDAIR 75E036A Extensie din aluminiu, dimensiune 36 inch | CE8NGG 75E036A0.8 "34.5 "-0.8 "€23.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR 80LJE006AA Extensie și duză din aluminiu, dimensiune de 6 inchi
€32.05 /unitate