Pistol pneumatic GUARDAIR F5072AQF, cromat, 120 Psi, 7.1 lbf, lungime 82 inchi | AE3UNE 5GAW2

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat F5072AQF, cromat, 120 Psi, 7.1 lbf, lungime 82 inchi

Element: AE3UNE Model: F5072AQFRef încrucișat: 5GAW2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€493.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer130 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriChrome
Dimensiunea extensiei72 "
Dimensiunea intrării3/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi Liniște
Dimensiunea de ieșire1/2 "(F) NPT
producție7.1 lbf
Lungime totală82 "
trăgaciPârghia omului mort

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5155
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpCuloriMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol cu ​​aer comprimat GUARDAIR F5024AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 34 inch | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAluminiuChrome și galben1211/2 "(F) NPT13.5 lbf34 "€306.47
Pistol cu ​​aer GUARDAIR F5048AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 48 inch | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAluminiuChrome și galben1211/2 "(F) NPT13.5 lbf48 "€319.37
Pistol cu ​​aer GUARDAIR F5072AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 82 inch | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAluminiuChrome și galben1211/2 "(F) NPT13.5 lbf82 "€274.59
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR F5036AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 47 inch | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmAluminiu turnatChrome și galben1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 lbf47 "€312.88
Pistol pneumatic GUARDAIR F5060AA, 120 Psi, 185 Scfm, lungime 71 inch | AC9VRN 3KRF1 F5060AA185 scfmAluminiu turnatChrome și galben1211-1 / 2 "(F) NPT12 lbf71 "€325.82
Pistol pneumatic GUARDAIR F5024AQF, cromat, 120 Psi, lungime 34 inchi, 7.1 lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAluminiuChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf34 "€467.74
Pistol pneumatic GUARDAIR F5036AQF, cromat, 120 Psi, lungime 46 inchi, 7.1 lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAluminiuChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf46 "€474.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat F5072AQF, cromat, 120 Psi, 7.1 lbf, lungime 82 inchi
€493.55 /unitate