Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDAIR F5E048AQF Duză pentru pistol cu ​​aer comprimat și prelungire, aluminiu | AA8LEZ 19A857

GUARDAIR F5E048AQF Duză pentru pistol cu ​​aer și extensie, din aluminiu

În stoc
Articol: AA8LEZ Model: F5E048AQFCrucea Ref: 19A857
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
€275.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza și extensia pistolului de aer
consum de aer185 scfm
Material de bazaAluminiu
Diametru1 / 4 "
Lungime48 "
Max. dBA101
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)119.89
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazaDiametruÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
GUARDAIR 510E048SSA Duză și extensie pentru pistol pneumatic, lungime 48 inch | AA8LED 19A838 510E048SSAOţel inoxidabil1 / 2 "-Duza și extensia pistolului de aer48 "-€267.02
Duză de siguranță GUARDAIR 75LJNA-1, lungime 2-3/8 inch | AA8LEJ 19A843 75LJNA-1Aluminiu--Duza cu pistol de aer2.375 "-€6.52
Duză din aluminiu GUARDAIR 500NA | CE8NDN 500NA--1.3 "Duza cu pistol de aer5.8 "1.3 "€64.61
Duză GUARDAIR 500NQF Quite Force | CE8NDP 500NQF--4.8 "Duza cu pistol de aer2.9 "1.8 "€108.39
RFQ
Duză cu vârf de siguranță GUARDAIR 510N02 | CE8NDX 510N02--1.6 "Duza cu pistol de aer3.3 "1.6 "€42.87
Duză Super Ventilator GUARDAIR 74GSFA Classic, 83 Dba | CE8NFQ 74GSFA--2.1 "Duza cu pistol de aer6.7 "6.1 "€95.27
RFQ
Duză cu vârf din cauciuc GUARDAIR 74NRT | CE8NFY 74NRT--0.6 "Duza cu pistol de aer1.4 "0.6 "€9.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR F5E048AQF Duză pentru pistol cu ​​aer și extensie, din aluminiu
€275.77 /unitate