Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51213.037.0075 Șurub mecanic Oțel inoxidabil 3/8-16 X 3/4 L, 25BUC | AC8KBN 3AWE6

APPROVED VENDOR U51213.037.0075 Șurub mecanic oțel inoxidabil 3/8-16 X 3/4 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AC8KBN Model: U51213.037.0075Ref încrucișat: 3AWE6 / 127P77

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€19.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.708 "
Inaltimea capului0.256 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0075 Șurub mecanic oțel inoxidabil 3/8-16 X 3/4 L, 25 buc.
€19.88 /ambalaj