Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ036AA3, 120 Psi, 49 Scfm, lungime 43 inch | AD2BNU 3MLR8

GUARDAIR Pistol cu ​​aer U75LJ036AA3, 120 Psi, 49 Scfm, lungime 43 inch

În stoc
Articol: AD2BNU Model: U75LJ036AA3Crucea Ref: 3MLR8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€65.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer49 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriGri
Dimensiunea extensiei36 "
Dimensiunea intrării3/8 "(F) NPT
Max. dBA104
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei2"
Dimensiunea de ieșire3/4 până la 32 "(F) NPT
producție2.8 lbf
Lungime totală43 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)108.71
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ018AA2, 120 Psi, 2.8 lbf, 25 inch lungime, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2Chrome25 "€59.37
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ072AA2, 120 Psi, 2.8 lbf, 49 Scfm, lungime 79 inch | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Gri79 "€63.61
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ012AA3, 120 Psi, 49 Scfm, lungime 19 inch | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3Chrome19 "€57.40
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ018AA3, 120 Psi, 2.8 lbf, 49 Scfm, lungime 25 inch | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Gri25 "€59.37
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ024AA3, 120 Psi, 49 Scfm, lungime 32 inch | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Gri32 "€61.32
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ048AA3, 120 Psi, 49 Scfm, lungime 55 inch | AD2BNW 3MLT1 U75LJ048AA3Gri55 "€69.14
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ072AA3, 120 Psi, 2.8 lbf, lungime 79 inch, 49 Scfm | AD2BPA 3MLT5 U75LJ072AA3Chrome79 "€63.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer U75LJ036AA3, 120 Psi, 49 Scfm, lungime 43 inch
€65.22 /unitate