GUARDIAN EQUIPMENT GFR3107 Duș/Spălă de ochi Heat-Trace Alarma de sus NPT | AH8EUB 38NJ14

GUARDIAN EQUIPMENT GFR3107 Alarma superioară pentru duș/spălă de ochi Heat-Trace NPT

Articol: AH8EUB Model: GFR3107Crucea Ref: 38NJ14
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,461.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de siguranță
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Castron Dia.Fără castron
CuloriPortocaliu
Spălarea ochilor se activează dupăMâner de împingere pentru pavilion
Material pentru mânerul de spălare a ochilorOţel inoxidabil
Materialul vasului pentru spălarea ochilorFără castron
Material de montajOțel galvanizat
Dimensiune de montare1.25 "
Cap Dia.10 "
Înălţime114 "
MontarePodea
Material pentru țeviOțel galvanizat
Lungimea mânerului de duș29 "
Material maner de dusOţel inoxidabil
Cap de duș se activează deTrage Rod
Material pentru cap de dușABS
Materialul supapeiAlamă
Lăţime13.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acoperirea spălării ochilor: Da
    • Căldură urmărită: Da
    • Evaluări electrice: 120VAC

Variante de produs

ProdusModelCap de pulverizareDimensiunea intrăriiDimensiunea supapei pentru spălarea ochilorCastron Dia.Preț
ECHIPAMENTE GUARDIAN GFR3100 Duș/Spălă de ochi Heat-Trace NPT Top | AH8ETZ 38NJ12 GFR3100---Fără castron€6,232.67
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3110 Duș cu urmărire termică/Spăla de ochi NPT Inferioară | AH8EUA 38NJ13 GFR3110---Fără castron€6,213.56
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3117 Duș cu urmărire termică/Spălă de ochi NPT Alarma de jos | AH8EUC 38NJ15 GFR3117---Fără castron€9,037.68
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3101 Duș/Spălă de ochi Heat-Trace NPT Top Remote | AH8EUD 38NJ16 GFR3101---Fără castron€5,978.65
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3111 Duș/Spălă de ochi Heat-Trace Telecomandă de jos NPT | AH8EUE 38NJ17 GFR3111---Fără castron€6,197.27
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR1902 Stație de siguranță cu spălarea ochilor, cap de duș de 10 inchi, supapă de 3/4 inch | CJ7EJX GFR190221 1 / 4 "3 / 4 "11 1 / 8 "€3,174.72
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR1909 Stație de siguranță cu spălarea ochilor, cap de duș de 10 inchi, supapă de 1 1/4 inch | CJ7EJY GFR190943 / 4 "3 / 4 "11 1 / 8 "€3,298.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GFR3107 Alarma superioară pentru duș/spălă de ochi Heat-Trace NPT
€11,461.43 /unitate