START INTERNATIONAL SL9518 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru | AA3FVJ 11J933

START INTERNATIONAL SL9518 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru

În stoc
Post: AA3FVJ Model: SL9518Crucea Ref: 11J933

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser cu bandă multiplă și etichetă
CuloriAlbastru
Mărimea miezului3"
Înălţime7"
Lungime12.315 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Diametrul exterior rulează.6"
Max. Lățimea rolului18 "
Lăţime20.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.65
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Lățimea roluluiLăţimePreț
START INTERNATIONAL SL9506 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru | AA3FVG 11J931 SL95066"8.75 "€174.06
START INTERNATIONAL SL9512 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru | AA3FVH 11J932 SL951212 "14.62 "€209.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL SL9518 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru
€285.31 /unitate