START INTERNATIONAL SL9512 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru | AA3FVH 11J932

START INTERNATIONAL SL9512 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru

În stoc
Element: AA3FVH Model: SL9512Crucea Ref: 11J932

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser cu bandă multiplă și etichetă
CuloriAlbastru
Mărimea miezului3"
Înălţime7"
Lungime12.315 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Diametrul exterior rulează.6"
Max. Lățimea rolului12 "
Lăţime14.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.35
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8422309191
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Lățimea roluluiLăţimePreț
START INTERNATIONAL SL9506 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru | AA3FVG 11J931 SL95066"8.75 "€174.06
START INTERNATIONAL SL9518 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru | AA3FVJ 11J933 SL951818 "20.75 "€285.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL SL9512 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru
€209.64 /unitate