Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL SL9506 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru | AA3FVG 11J931

START INTERNATIONAL SL9506 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru

În stoc
Element: AA3FVG Model: SL9506Crucea Ref: 11J931
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
€174.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser cu bandă multiplă și etichetă
CuloriAlbastru
Mărimea miezului3"
Înălţime7"
Lungime12.315 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Diametrul exterior rulează.6"
Max. Lățimea rolului6"
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.22
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8422309191
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Lățimea roluluiLăţimePreț
START INTERNATIONAL SL9512 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru | AA3FVH 11J932 SL951212 "14.62 "€209.64
START INTERNATIONAL SL9518 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru | AA3FVJ 11J933 SL951818 "20.75 "€285.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL SL9506 Distribuitor de bandă și etichete cu rulouri multiple Albastru
€174.06 /unitate