Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HADCO BL5016-AS7LED7NFW Lumină decorativă cu LED, la sol, 460 lm, 50 W Watt, 12 V AC, NEMA 4x4, negru, LED | CR3MUY 53UL72

HADCO BL5016-AS7LED7NFW Lumină de accentuare cu LED, la sol, 460 lm, 50 W Watt, 12 V AC, NEMA 4x4, negru, LED

În stoc
Articol: CR3MUY Model: BL5016-AS7LED7NFWCrucea Ref: 53UL72

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€229.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină cu accent LED

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8564
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
HADCO BL5016-AS7LED7FLW Lumină decorativă cu LED, la sol, 460 lm, 50 W Watt, 12 V AC, NEMA 5x5, negru, LED | CR3MUZ 53UL71 BL5016-AS7LED7FLW€229.54
HADCO BL5016-HS7LED7NFW Lumină decorativă cu LED, sol, 460 lm, 7 W Watt, 12 V AC, NEMA 4x4, bronz, LED | CR3MVA 53UL74 BL5016-HS7LED7NFW€229.54
HADCO BL5016-HS7LED7FLW Lumină decorativă cu LED, la sol, 460 lm, 7 W Watt, 12 V AC, NEMA 5x5, bronz, LED | CR3MVB 53UL73 BL5016-HS7LED7FLW€229.54
HADCO B3-ALED13NFW Lumină decorativă cu LED, la sol, 700 lm, 13 W Watt, 120 V AC, NEMA 4x4, negru, LED | CR3MVC 53UL61 B3-ALED13NFW€449.13
HADCO BL9DC-AS7 Lumină decorativă cu LED, la sol, 9 W Watt, 12 V AC, reglare, negru, LED | CR3MVD 53UL77 BL9DC-AS7€308.77
HADCO BL9DW-AS7 Lumină decorativă cu LED, la sol, 9 W Watt, 12 V AC, Ajustare, neagră, LED, țăruș | CR3MVE 53UL79 BL9DW-AS7€308.77
HADCO BL9DC-HS7 Lumină decorativă cu LED, la sol, 9 W Watt, 12 V AC, reglare, bronz, LED | CR3MVF 53UL78 BL9DC-HS7€330.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HADCO BL5016-AS7LED7NFW Lumină de accentuare cu LED, la sol, 460 lm, 50 W Watt, 12 V AC, NEMA 4x4, negru, LED
€229.54 /unitate