Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAKKO FA400-04 Extractor de fum de lipit de banc 120V | AH3LDZ 32TV20

HAKKO FA400-04 Extractor de fum de lipit de banc 120V

În stoc
Element: AH3LDZ Model: FA400-04Crucea Ref: 32TV20
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
€172.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de fum de lipit de banc
Flux de aerCfm 38.8
Adâncime7.3 "
Filtru de mass-mediaSpuma de carbon activat
Înălţime3"
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
Numărul de intrări1
Nivelul sunetului50
Watts15/13
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaJP

Detalii produs:

Extractorul de fum de lipit Hakko FA400-04 este utilizat pentru a îndepărta fumul dăunător și fumul generat în timpul procesului de lipire.

Caracteristici:

  • Are 3 funcții de control de reglare a fluxului de aer înalt, mediu și scăzut pentru reglarea intensității fluxului de aer.
  • Acest extractor de fum de lipire Hakko fa400-04 este dotat cu filtru de carbon activ din spumă de uretan pentru reducerea mirosului de fum produs în timpul lipirii.
  • Acest extractor de fum de lipire de banc permite montarea orizontală (profil scăzut) / vertical (în poziție verticală) pentru o instalare ușoară și sigură.

Accesorii compatibile:

  • Hakko Filtru de carbon extractor de fum: Este o piesă de schimb a extractorului de fum de lipire de banc Hakko FA400-04 folosit pentru înlocuirea filtrului acestuia.

Standarde și aprobări:

  • MET
  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Cât de eficient este filtrul de cărbune activ din extractorul de fum Hakko FA400-04?

A. Filtrul de cărbune activ poate filtra 80% din mirosurile din aer.

Î. Care este viteza aerului în acest extractor de fum de bancă?

A.

  • Pe orizontală: 2.6 m/sec (50 Hz) / 2.9 m/sec (60 Hz)
  • Pe verticală: 1.0 m/sec (50 Hz) / 1.1 m/sec (60 Hz)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO FA400-04 Extractor de fum de lipit de banc 120V
€172.74 /unitate