Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAKKO T18-K Lamă de cuțit cu vârf de lipit 5.0 mm x 14 mm | AG3BYA 32TW10

HAKKO T18-K Lamă de cuțit cu vârf de lipit 5.0 mm x 14 mm

În stoc
Articol: AG3BYA Model: T18-KCrucea Ref: 32TW10
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
€25.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea5.0 14 mm x mm
TipLama de cuțit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
HAKKO T15-K Lamă de cuțit cu vârf de lipit 4.7 mm x 15 mm | AG3BWJ 32TV75 T15-K4.7 15 mm x mm€45.98
HAKKO T15-KF Lamă de cuțit cu vârf de lipit 4.6 mm x 17 mm | AG3BWK 32TV76 T15-KF4.6 17 mm x mm€43.97
HAKKO T15-KL Lamă de cuțit cu vârf de lipit 4.7 mm x 11 mm | AG3BWL 32TV77 T15-KL4.7 11 mm x mm€43.31
HAKKO T15-KU Vârf de lipit Lamă de cuțit 3mm x 11mm | AG3BWM 32TV78 T15-KU3 11 mm x mm€45.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO T18-K Lamă de cuțit cu vârf de lipit 5.0 mm x 14 mm
€25.97 /unitate