Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAKKO T9-L1 Vârf pensetă pentru dezlipire Lamă plată 1.0 mm | AG3BYQ 32TW25

HAKKO T9-L1 Vârf pensetă pentru dezlipire Lamă plată 1.0 mm

În stoc
Articol: AG3BYQ Model: T9-L1Crucea Ref: 32TW25
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
€182.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat pentru Pensete Desoldering
Mărimea1"
TipLama plat, Micro

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPkg. Cant.Preț
HAKKO A1379 Vârf pensetă pentru dezlipire Lamă plată 1.0 mm | AG3BUV 32TV35 A13791"Lama plată1€154.24
HAKKO T16-1002 Vârf pensetă pentru dezlipire Lamă plată 0.5 mm | AG3BWZ 32TV85 T16-10020.5mmLama plată1€208.76
HAKKO T16-1003 Vârf pensetă pentru dezlipire cu lamă plată 1.0 mm | AG3BXA 32TV86 T16-10031"Lama plată2€248.10
HAKKO T16-1004 Vârf pensetă pentru dezlipire lamă plată 2.0 mm | AG3BXB 32TV87 T16-10042"Lama plată1€217.15
HAKKO T16-1005 Vârf pensetă pentru dezlipire cu lamă plată 6.0 mm | AG3BXC 32TV88 T16-10056.0mmLama plată1€217.15
HAKKO T16-1006 Vârf pensetă pentru dezlipire lamă plată 8.0 mm | AG3BXD 32TV89 T16-10068.0mmLama plată1€216.12
HAKKO T16-1007 Vârf pensetă pentru dezlipire Lamă plată 10 mm | AG3BXE 32TV90 T16-100710.0mmLama plată1€264.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO T9-L1 Vârf pensetă pentru dezlipire Lamă plată 1.0 mm
€182.61 /unitate