Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDEX BARNES 1020076 Divizor Debit 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661

HALDEX BARNES 1020076 Debit divizor 5-10 Gpm

În stoc
Element: AD7KYH Model: 1020076Crucea Ref: 4F661
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
€558.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de debit hidraulic
Material corpFonte turnate permanente
Deplasare0.258 cc / turație
Rata de curgere5-10 GPM
FuncţieÎmpărțiți debitul de la o singură sursă de pompă la o pereche de cilindri sau motoare de fluid potrivite, sincronizați două mișcări paralele hidraulic decât mecanic
Gears11 Oțel întărit dinți
Înălţime3.26 "
Lungime7.55 "
Presiune de funcționare2300 PSI
Gama RPM2000 la 4500
TipAngrenaj rotativ
Tipul supapeiRelief diferențial integral
Lăţime2.99 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Haldex Barnes (concentric) 1020076 debit divizor distribuie debitul provenit de la o singură pompă, în mod egal sau în rapoarte predefinite, între 2 sau mai multe actuatoare. Acest divizor de debit de tip angrenaj rotativ este folosit pentru a sincroniza 2 mișcări paralele hidraulic, mai degrabă decât mecanic.

Caracteristici:

  • Fluxul divizor Haldex Barnes 1020076 împarte debitul de la o singură sursă de pompă la o pereche de motoare sau cilindri cu fluide potrivite.
  • Are o construcție din fontă turnată permanent pentru a rezista la presiuni de funcționare de până la 2300 psi.
  • Această unitate este dotată cu o supapă de siguranță diferențială integrată pentru reducerea presiunii acumulate în interior.
  • Cele 11 angrenaje din oțel călit cu dinți se pot roti la o viteză maximă de 4500 RPM, oferind o presiune exterioară a lichidului de 4500 psi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum aleg un divizor de flux?

A.

  • Împărțiți fluxul de alimentare la numărul necesar de diviziuni.
  • Unitățile de debit trebuie modificate în cc/minut.
  • Împărțiți acest cc/min de viteza ideală de 1500 rpm.
  • Alegeți cea mai apropiată dimensiune disponibilă a elementului.
  • Verificați viteza exactă de lucru pentru această dimensiune.

Î. Cum sincronizați doi cilindri hidraulici?

A. Servovalvele sunt cea mai precisă metodă de sincronizare a cilindrilor hidraulici. Feedback-ul electronic al poziţiei este utilizat de servovalve pentru a acţiona independent fiecare cilindru, comparând poziţiile tuturor actuatoarelor.

Î. Care sunt debitele nominale ale acestui divizor?

A. 5 până la 10 GPM.

Variante de produs

ProdusModelDeplasareRata de curgereÎnălţimeLungimePresiune de funcționareLăţimePreț
HALDEX BARNES 1020075 Debit separator 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 cc / turație2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€585.23
HALDEX BARNES 1100042 Divizor Debit 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cc / turație10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€1,042.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDEX BARNES 1020076 Debit divizor 5-10 Gpm
€558.15 /unitate