Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDEX BARNES 1020075 Debit separator 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660

HALDEX BARNES 1020075 Debit divizor 2.4-5 Gpm

În stoc
Articol: AD7KYG Model: 1020075Crucea Ref: 4F660
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
€614.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de debit hidraulic
Material corpFonte turnate permanente
Deplasare0.129 cc / turație
Rata de curgere2.4-5 GPM
FuncţieÎmpărțiți debitul de la o singură sursă de pompă la o pereche de cilindri sau motoare de fluid potrivite, sincronizați două mișcări paralele hidraulic decât mecanic
Gears11 Oțel întărit dinți
Înălţime3.26 "
Lungime7.55 "
Presiune de funcționare3000 psi
Gama RPM2000 la 4500
TipAngrenaj rotativ
Tipul supapeiRelief diferențial integral
Lăţime2.99 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Presiunea exterioară (PSI) (4500)
    • Intrare dimensiune port (in) (3/4 -16)
    • Ieșire dimensiune port (intrare) (3/4 -16)

Variante de produs

ProdusModelDeplasareRata de curgereÎnălţimeLungimePresiune de funcționareLăţimePreț
HALDEX BARNES 1020076 Divizor Debit 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661 10200760.258 cc / turație5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "€566.98
HALDEX BARNES 1100042 Divizor Debit 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cc / turație10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€1,057.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDEX BARNES 1020075 Debit divizor 2.4-5 Gpm
€614.15 /unitate