HALLOWELL 405-3630SV-HG Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 x 12 Gri | AC6KAG 34C233

HALLOWELL 405-3630SV-HG Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 x 12 gri

Articol: AC6KAG Model: 405-3630SV-HGCrucea Ref: 34C233
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€784.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare cu montare pe perete
AsamblareNeasamblat
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăVedere clara
finalizareaPulbere
Ecartament22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
MânerCu cheie
Sistem de blocarePunct 3
MaterialTabla de otel laminata la rece
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală30 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului150 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.03
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblareCuloarea dulapuluiSistem de blocareInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
HALLOWELL 405-1626SV-PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 16 Pergament | AC6JWA 34C134 405-1626SV-PTNeasamblatPergamentPunct 126 "16 "80 lb.€308.57
RFQ
HALLOWELL 405-3026SV-PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 30 Pergament | AC6JWB 34C135 405-3026SV-PTNeasamblatPergamentPunct 326 "30 "150 lb.€438.50
RFQ
HALLOWELL 405-3630SV-PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 Pergament | AC6JWC 34C136 405-3630SV-PTNeasamblatPergamentPunct 330 "36 "150 lb.€784.83
HALLOWELL 405-1626SVA-PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 16 Pergament | AC6JXB 34C158 405-1626SVA-PTAsamblatePergamentPunct 126 "16 "80 lb.€421.88
HALLOWELL 405-3026SVA-PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 30 Pergament | AC6JXC 34C159 405-3026SVA-PTAsamblatePergamentPunct 326 "30 "150 lb.€787.86
HALLOWELL 405-3630SVA-PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 Pergament | AC6JXD 34C160 405-3630SVA-PTAsamblatePergamentPunct 330 "36 "150 lb.€815.49
HALLOWELL 405-1626SV-ME Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 16 Negru | AC6JYC 34C182 405-1626SV-MENeasamblatNegruPunct 126 "16 "80 lb.€308.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL 405-3630SV-HG Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 x 12 gri
€784.83 /unitate