HALLOWELL 5240-2406-12HG Despărțitor vertical pentru raft 20 Gauge Gri - Pachet De 12 | AA9ANH 1BTL1

HALLOWELL 5240-2406-12HG Despărțitor vertical pentru rafturi, calibrul 20, gri - Pachet de 12

În stoc
Element: AA9ANH Model: 5240-2406-12HGRef încrucișat: 1BTL1

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de raft vertical
AsamblareNeasamblat
CuloriGri
Adâncime24 "
finalizareaEmail copt
Ecartament20
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Înălţime6"
MaterialOțel laminat la rece
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HALLOWELL 5240-1206-12HG Despărțitor vertical pentru raft 20 Gauge Gri - Pachet De 12 | AA9ANB 1BRL4 5240-1206-12HG12 "6"12 "€154.49
HALLOWELL 5240-1209-12HG Despărțitor vertical pentru raft 20 Gauge Gri - Pachet De 12 | AA9ANC 1BRL5 5240-1209-12HG12 "9"12 "€157.45
HALLOWELL 5240-1212-12HG Despărțitor vertical pentru rafturi 20 Gauge Gri - Pachet De 12 | AA9ȘI 1BRL6 5240-1212-12HG12 "12 "12 "€177.41
HALLOWELL 5240-1806-12HG Despărțitor vertical pentru raft 20 Gauge Gri - Pachet De 12 | AA9ANE 1BRL7 5240-1806-12HG18 "6"18 "€166.08
HALLOWELL 5240-1809-12HG Despărțitor vertical pentru raft 20 Gauge Gri - Pachet De 12 | AA9ANF 1BRL8 5240-1809-12HG18 "9"18 "€177.20
HALLOWELL 5240-1812-12HG Despărțitor vertical pentru rafturi 20 Gauge Gri - Pachet De 12 | AA9ANG 1BRL9 5240-1812-12HG18 "12 "18 "€193.29
HALLOWELL 5240-2409-12HG Despărțitor vertical pentru rafturi, gri calibrul 20 - Pachet De 12 | AA9ANJ 1BTL2 5240-2409-12HG24 "9"24 "€218.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL 5240-2406-12HG Despărțitor vertical pentru rafturi, calibrul 20, gri - Pachet de 12
€226.37 /unitate