HALLOWELL A451C-12PL-AM Rafturi suplimentare 87 inchi înălțime 36 inchi lățime 12 inchi adâncime | AA6KKJ 14C776

HALLOWELL A451C-12PL-AM Rafturi suplimentare 87 inchi înălțime 36 inchi lățime 12 inchi adâncime

Articol: AA6KKJ Model: A451C-12PL-AMCrucea Ref: 14C776
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€845.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi
CuloriPlatinum
Adâncime12 "
finalizareaStrat antimicrobian cu pulbere
Ecartament22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereGREENGUARD Aur
Înălţime87 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi11
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului500 lb.
Stil de rafturiOperatii Deschise
Tip rafturiAdd-on
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.92
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)223.52
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeNumărul de rafturiCapacitatea raftuluiStil de rafturiTip rafturiLăţimePreț
HALLOWELL 4513-12PL-AM Raft pentru pornire 87inh 36inw 12ind | AA6KJG 14C751 4513-12PL-AM12 "8500 lb.Operatii DeschiseStarter36 "€634.41
RFQ
HALLOWELL A4513-12PL-AM Rafturi suplimentare 87 inci înălțime 36 inchi lățime 12 inchi adâncime | AA6KJH 14C752 A4513-12PL-AM12 "8500 lb.Operatii DeschiseAdd-on36 "€553.49
RFQ
HALLOWELL 4513-18PL-AM Raft pentru pornire 87inh 36inw 18ind | AA6KJJ 14C753 4513-18PL-AM18 "8500 lb.Operatii DeschiseStarter36 "€710.73
RFQ
HALLOWELL A4513-18PL-AM Rafturi suplimentare 87 inchi înălțime 36 inchi lățime 18 inchi adâncime | AA6KJK 14C754 A4513-18PL-AM18 "8500 lb.Operatii DeschiseAdd-on36 "€632.70
RFQ
HALLOWELL 4513-24PL-AM Raft pentru pornire 87inh 36inw 24ind | AA6KJL 14C755 4513-24PL-AM24 "8500 lb.Operatii DeschiseStarter36 "€843.52
RFQ
HALLOWELL A4513-24PL-AM Rafturi suplimentare 87 inci înălțime 36 inchi lățime 24 inchi adâncime | AA6KJM 14C756 A4513-24PL-AM24 "8500 lb.Operatii DeschiseAdd-on36 "€731.97
RFQ
HALLOWELL 4713-12PL-AM Raft pentru pornire 87inh 48inw 12ind | AA6KJN 14C757 4713-12PL-AM12 "8375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "€809.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL A451C-12PL-AM Rafturi suplimentare 87 inchi înălțime 36 inchi lățime 12 inchi adâncime
€845.98 /unitate