HALLOWELL DRHC601884-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 18 3 rafturi | AA6KGC 14C701

HALLOWELL DRHC601884-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 18 3 rafturi

Articol: AA6KGC Model: DRHC601884-3S-W-MECrucea Ref: 14C701
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€498.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi, starter
CuloriNegru
Material de punteFire de sârmă
Adâncime18 "
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului1800 lb.
Stil raftSingur Drept
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.8
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
HALLOWELL DRHC481884-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 18 3 Raft | AA6KFR 14C690 DRHC481884-3S-W-ME18 "900 lb.48 "€328.05
RFQ
HALLOWELL DRHC482484-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 24 3 Raft | AA6KFU 14C692 DRHC482484-3S-W-ME24 "700 lb.48 "€372.00
RFQ
HALLOWELL DRHC483084-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 30 3 rafturi | AA6KFW 14C694 DRHC483084-3S-W-ME30 "550 lb.48 "€431.77
RFQ
HALLOWELL DRHC483684-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 36 3 rafturi | AA6KFY 14C696 DRHC483684-3S-W-ME36 "500 lb.48 "€463.69
RFQ
HALLOWELL DRHC484884-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 48 3 rafturi | AA6KGA 14C698 DRHC484884-3S-W-ME48 "500 lb.48 "€544.71
RFQ
HALLOWELL DRHC602484-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 24 3 rafturi | AA6KGE 14C703 DRHC602484-3S-W-ME24 "1400 lb.60 "€416.61
RFQ
HALLOWELL DRHC603084-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 30 3 rafturi | AA6KGG 14C705 DRHC603084-3S-W-ME30 "1000 lb.60 "€494.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL DRHC601884-3S-W-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 18 3 rafturi
€498.79 /unitate