HALLOWELL DRHC722484-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 72 x 24 3 rafturi | AA6KEA 14C652

HALLOWELL DRHC722484-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 72 x 24 3 rafturi

Element: AA6KEA Model: DRHC722484-3S-E-MECrucea Ref: 14C652
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€593.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi, starter
CuloriNegru
Material de punteOțel EZ Deck
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului770 lb.
Stil raftSingur Drept
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.51
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
HALLOWELL DRHC601884-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 18 3 rafturi | AA6KDM 14C640 DRHC601884-3S-E-ME18 "835 lb.60 "€392.95
RFQ
HALLOWELL DRHC602484-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 24 3 rafturi | AA6KDP 14C642 DRHC602484-3S-E-ME24 "700 lb.60 "€455.95
RFQ
HALLOWELL DRHC603084-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 30 3 rafturi | AA6KDR 14C644 DRHC603084-3S-E-ME30 "650 lb.60 "€471.70
RFQ
HALLOWELL DRHC603684-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 36 3 rafturi | AA6KDU 14C646 DRHC603684-3S-E-ME36 "665 lb.60 "€580.47
RFQ
HALLOWELL DRHC604884-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 48 3 rafturi | AA6KDW 14C648 DRHC604884-3S-E-ME48 "750 lb.60 "€677.47
RFQ
HALLOWELL DRHC721884-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 72 x 18 3 Raft | AA6KDY 14C650 DRHC721884-3S-E-ME18 "1000 lb.72 "€420.88
RFQ
HALLOWELL DRHC481884-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 18 3 Raft | AA6PKQ 14L265 DRHC481884-3S-E-ME18 "770 lb.48 "€318.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL DRHC722484-3S-E-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 72 x 24 3 rafturi
€593.46 /unitate