HALLOWELL DRHCEL4836PT Raft fără șuruburi 48 x 36 inch Pergament 755 lb. | AH6ANA 35UU63

HALLOWELL DRHCEL4836PT Raft fără șuruburi 48 x 36 inch Pergament 755 lb.

În stoc
Articol: AH6ANA Model: DRHCEL4836PTCrucea Ref: 35UU63

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€231.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft fără șuruburi
CuloriPergament
Adâncime36 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
Înălţime3.125 "
MaterialOţel
Capacitatea raftului755 lb.
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.155
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
HALLOWELL DRHL4824PT Raft fără șuruburi 48 x 24 inch Pergament 750 lb. | AH6AKF 35UT98 DRHL4824PT24 "2.75 "750 lb.48 "€68.97
HALLOWELL DRHL4836PT Raft fără șuruburi 48 x 36 inch Pergament 750 lb. | AH6AKG 35UT99 DRHL4836PT36 "2.75 "750 lb.48 "€77.28
HALLOWELL DRHL4848PT Raft fără șuruburi 48 x 48 inch Pergament 750 lb. | AH6AKH 35UU01 DRHL4848PT48 "2.75 "750 lb.48 "€86.84
HALLOWELL DRHPL4824PT Raft fără șuruburi 48 x 24 inch Pergament 530 lb. | AH6AKQ 35UU08 DRHPL4824PT24 "3.125 "530 lb.48 "€112.99
HALLOWELL DRHPL4836PT Raft fără șuruburi 48 x 36 inci Pergament 400 lb. AH6AKR 35UU09 DRHPL4836PT36 "3.125 "400 lb.48 "€144.32
HALLOWELL DRHPL4848PT Raft fără șuruburi 48 x 48 inch Pergament 275 lb. | AH6AKT 35UU10 DRHPL4848PT48 "3.125 "275 lb.48 "€174.93
HALLOWELL DRHL7224PT Raft fără șuruburi 72 x 24 inch Pergament 600 lb. AH6ALA 35UU17 DRHL7224PT24 "2.75 "600 lb.72 "€73.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL DRHCEL4836PT Raft fără șuruburi 48 x 36 inch Pergament 755 lb.
€231.13 /unitate