HALLOWELL FKBASIC-LG-M Unitate de depozitare modulară de bază 72 inch lemn de esență tare | AG9RVF 22CT56

HALLOWELL FKBASIC-LG-M Unitate de depozitare modulară de bază 72 inch lemn de esență tare

În stoc
Articol: AG9RVF Model: FKBASIC-LG-MCrucea Ref: 22CT56

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,031.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de stocare modulară de bază
CuloriNegru / Rosu
Dimensiuni44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereGREENGUARD Aur
MaterialOţel
Numărul de piedestale(1) 3 sertare, (1) 6 sertare
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală72 "
Adâncimea suprafeței de lucru24 "
Materialul suprafeței de lucruLemn tare laminat
Lățimea suprafeței de lucru72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 295.515
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grosimea suprafetei de lucru: 1-3/4"
    • Dimensiuni piedestal: 32 "H x 24" W x 24 "D

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniNumărul de piedestaleLățimea totalăMaterialul suprafeței de lucruPreț
HALLOWELL FKBASIC-SM-M Unitate de depozitare modulară de bază 60 inch lemn de esență tare | AG9RVD 22CT54 FKBASIC-SM-M44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones60 "Lemn tare laminat€9,541.55
HALLOWELL FKBASIC-SM-S Unitate de depozitare modulară de bază de 60 inchi, oțel ecartament 12 | AG9RVE 22CT55 FKBASIC-SM-S44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones60 "12 ga. Oţel€9,055.75
HALLOWELL FKBASIC-LG-S Unitate de depozitare modulară de bază de 72 inchi, oțel ecartament 12 | AG9RVG 22CT57 FKBASIC-LG-S44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D(1) 3 sertare, (1) 6 sertare72 "12 ga. Oţel€12,442.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL FKBASIC-LG-M Unitate de depozitare modulară de bază 72 inch lemn de esență tare
€13,031.91 /unitate