HALLOWELL FKBASIC-SM-M Unitate de depozitare modulară de bază 60 inch lemn de esență tare | AG9RVD 22CT54

HALLOWELL FKBASIC-SM-M Unitate de depozitare modulară de bază 60 inch lemn de esență tare

Articol: AG9RVD Model: FKBASIC-SM-MCrucea Ref: 22CT54
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,000.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de stocare modulară de bază
CuloriNegru / Rosu
Dimensiuni44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereGREENGUARD Aur
MaterialOţel
Numărul de piedestale(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală60 "
Adâncimea suprafeței de lucru24 "
Materialul suprafeței de lucruLemn tare laminat
Lățimea suprafeței de lucru60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.05
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grosimea suprafetei de lucru: 1-3/4"
    • Dimensiuni piedestal: 32 "H x 18" W x 24 "D

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniNumărul de piedestaleLățimea totalăMaterialul suprafeței de lucruPreț
HALLOWELL FKBASIC-SM-S Unitate de depozitare modulară de bază de 60 inchi, oțel ecartament 12 | AG9RVE 22CT55 FKBASIC-SM-S44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D(1) 3 Cajones, (1) 6 Cajones60 "12 ga. Oţel€7,409.94
RFQ
HALLOWELL FKBASIC-LG-M Unitate de depozitare modulară de bază 72 inch lemn de esență tare | AG9RVF 22CT56 FKBASIC-LG-M44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D(1) 3 sertare, (1) 6 sertare72 "Lemn tare laminat€11,437.27
RFQ
HALLOWELL FKBASIC-LG-S Unitate de depozitare modulară de bază de 72 inchi, oțel ecartament 12 | AG9RVG 22CT57 FKBASIC-LG-S44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D(1) 3 sertare, (1) 6 sertare72 "12 ga. Oţel€10,851.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL FKBASIC-SM-M Unitate de depozitare modulară de bază 60 inch lemn de esență tare
€10,000.19 /unitate