Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 06F24BC Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.81 inci latime | AB6KFT 21U802

PARKER 06F24BC Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.81 inci latime

În stoc
Articol: AB6KFT Model: 06F24BCCrucea Ref: 21U802

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€194.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolZinc turnat sub presiune
Dimensiunea bolului4.4 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăzinc
Max. curgereCfm 80
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală6.22 "
Lățimea totală2.81 "
Dimensiunea conductei3/8 "NPT
MărimeaCompact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
PARKER 06F34BC Filtru de aer comprimat, 250 psi, 2.81 inci lățime, polipropilenă | AB6KFU 21U803 06F34BCCfm 851/2 "NPT€232.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 06F24BC Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.81 inci latime
€194.18 /unitate