Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 06F34BC Filtru de aer comprimat, 250 psi, 2.81 inci lățime, polipropilenă | AB6KFU 21U803

PARKER 06F34BC Filtru de aer comprimat, 250 psi, 2.81 inci lățime, polipropilenă

În stoc
Element: AB6KFU Model: 06F34BCCrucea Ref: 21U803

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€232.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolZinc turnat sub presiune
Dimensiunea bolului4.4 uncie
Dimensiunea portului de scurgereTip apăsare
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăzinc
Max. curgereCfm 85
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală6.22 "
Lățimea totală2.81 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaCompact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Filtru de uz general Prep-Air II folosit pentru a îndepărta impuritățile de dimensiuni de până la 5 microni
    • Dispune de un vas robust cu o suprafață crescută, scurgere manuală și vizor care asigură o durată lungă de viață
    • Placă deflector unică și un carcasă concepute pentru a genera un efect de turbionare asupra fluxului de aer pentru o separare maximă a apei și a murdăriei

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
PARKER 06F24BC Filtru de aer comprimat 250 Psi 2.81 inci latime | AB6KFT 21U802 06F24BCCfm 803/8 "NPT€194.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 06F34BC Filtru de aer comprimat, 250 psi, 2.81 inci lățime, polipropilenă
€232.74 /unitate