HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S Unitate de depozitare modulară mixtă de 168 inci, calibrul 12 | AG9RVV 22CT69

HALLOWELL Unitate de depozitare modulară mixtă FKMIXEDSTOR-LG-S, 168 inchi, ecartament 12

Articol: AG9RVV Model: FKMIXEDSTOR-LG-SCrucea Ref: 22CT69
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,092.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de depozitare modulară mixtă
CuloriNegru / Rosu
Dimensiuni78 "H x 48" W x 24 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereGREENGUARD Aur
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de piedestale(1) 2 uși, (1) 3 sertare
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală168 "
Capacitatea raftului1450 lb (dulap) / 700 lb (unitate de raft)
Material raftOţel
Adâncimea suprafeței de lucru24 "
Materialul suprafeței de lucru12 ga. Oţel
Lățimea suprafeței de lucru72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 552.15
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)426.72
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de dulapuri de depozitare: 1
    • Număr de unități de rafturi: 1
    • Grosimea suprafetei de lucru: 1-3/4"
    • Dimensiuni piedestal: 32 "H x 24" W x 24 "D

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniLățimea totalăCapacitatea raftuluiMaterial raftMaterialul suprafeței de lucruPreț
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M Unitate de depozitare modulară mixtă 132 inch lemn de esență tare | AG9RVR 22CT66 FKMIXEDSTOR-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D132 "1450 lb (dulap) / 575 lb (unitate de raft)PALLemn tare laminat€12,068.37
RFQ
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-S Unitate de depozitare modulară mixtă, 132 inci, ecartament 12 | AG9RVT 22CT67 FKMIXEDSTOR-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D132 "1450 lb (dulap) / 575 lb (unitate de raft)Oţel12 ga. Oţel€12,614.29
RFQ
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-M Unitate de depozitare modulară mixtă 168 inch lemn de esență tare | AG9RVU 22CT68 FKMIXEDSTOR-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D168 "1450 lb (dulap) / 700 lb (unitate de raft)PALLemn tare laminat€16,157.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL Unitate de depozitare modulară mixtă FKMIXEDSTOR-LG-S, 168 inchi, ecartament 12
€19,092.02 /unitate