HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Unitate de depozitare modulară securizată din lemn de esență tare de 168 inci | AG9RVP 22CT64

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Unitate de depozitare modulară securizată din lemn de esență tare de 168 inch

Articol: AG9RVP Model: FKSECURESTOR-LG-MCrucea Ref: 22CT64
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€24,974.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de stocare modulară sigură
CuloriNegru / Rosu
Dimensiune78 "H x 24" W x 24 "D
Dimensiuni78 "H x 48" W x 24 "D
Certificare ecologică sau altă recunoaștereGREENGUARD Aur
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de piedestale(1) 2 uși, (1) 6 sertare
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală168 "
Capacitatea raftului1450 lb (Cabinet)
Adâncimea suprafeței de lucru24 "
Materialul suprafeței de lucruLemn tare laminat
Lățimea suprafeței de lucru72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 749.7
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)426.72
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de dulapuri de depozitare: 1
    • Grosimea suprafetei de lucru: 1-3/4"
    • Dimensiuni piedestal: 32 "H x 24" W x 24 "D

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniLățimea totalăMaterialul suprafeței de lucruPreț
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-M Unitate de depozitare modulară securizată din lemn de esență tare de 132 inchi | AG9RVM 22CT62 FKSECURESTOR-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D132 "Lemn tare laminat€21,543.47
RFQ
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S Unitate de depozitare modulară securizată, 132 inch, calibrul 12 | AG9RVN 22CT63 FKSECURESTOR-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D132 "12 ga. Oţel€18,407.77
RFQ
HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Unitate de depozitare modulară securizată, 168 inch, calibrul 12 | AG9RVQ 22CT65 FKSECURESTOR-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D168 "12 ga. Oţel€21,055.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Unitate de depozitare modulară securizată din lemn de esență tare de 168 inch
€24,974.25 /unitate