HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Rack de pornire în vrac Unt 60 x 24 x 123 10 500lb | AG6FKV 35UR17

HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Rack de pornire în vrac Unt 60 x 24 x 123 10 500lb

Articol: AG6FKV Model: HBR6024123-3S-P-PBCrucea Ref: 35UR17
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,416.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de depozitare în vrac, Starter
Creștere reglabile3"
Capacitatea fasciculului3500 lb.
Capacitate pe raft3500 Lb.
CuloriBleumarin/ Gri deschis
Material de puntePAL
Adâncime24 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime123 "
Capacitate de încărcare10,500 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.97
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)320.04
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200078

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiCapacitate pe raftMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
HALLOWELL HBR482487-3S-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 48 x 24 x 87 11 400 lb | AG6FKT 35UP50 HBR482487-3S-PB3800 lb.3800 lb.Nici unul24 "87 "11,400 lb.48 "€1,073.15
HALLOWELL HBR6036123-3S-P-PB Rack de pornire în vrac Unt 60 x 36 x 123 10 500lb | AG6FKW 35UR18 HBR6036123-3S-P-PB3500 lb.3500 Lb.PAL36 "123 "10,500 lb.60 "€1,460.89
RFQ
HALLOWELL HBR6048123-3S-P-PB Rack de pornire în vrac Unt 60 x 48 x 123 10 500lb | AG6FKX 35UR19 HBR6048123-3S-P-PB3500 lb.3500 Lb.PAL48 "123 "10,500 lb.60 "€1,921.41
HALLOWELL HBR602487-3S-WW-PB Unitate de pornire pentru rack în vrac 60 x 24 x 87 10 500 lb | AG6FLB 35UR23 HBR602487-3S-WW-PB3500 lb.3500 Lb.Fire de sârmă24 "87 "10,500 lb.60 "€1,507.18
RFQ
HALLOWELL HBR7224123-3S-S-PB Rack de pornire în vrac Unt 72 x 24 x 123 10 500lb | AG6FLD 35UR89 HBR7224123-3S-S-PB3500 lb.3500 Lb.Oţel24 "123 "10,500 lb.72 "€1,649.98
RFQ
HALLOWELL HBR7236123-3S-S-PB Rack de pornire în vrac Unt 72 x 36 x 123 10 500lb | AG6FLE 35UR90 HBR7236123-3S-S-PB3500 lb.3500 Lb.Oţel36 "123 "10,500 lb.72 "€1,974.93
RFQ
HALLOWELL HBR7248123-3S-S-PB Rack de pornire în vrac Unt 72 x 48 x 123 10 500lb | AG6FLF 35UR91 HBR7248123-3S-S-PB3500 lb.3500 Lb.Oţel48 "123 "10,500 lb.72 "€2,361.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Rack de pornire în vrac Unt 60 x 24 x 123 10 500lb
€1,416.46 /unitate