HALLOWELL HCR482484-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi | AF9NTX 30LV74

HALLOWELL HCR482484-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi

Articol: AF9NTX Model: HCR482484-5MECrucea Ref: 30LV74
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,252.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi, starter
CuloriNegru
Material de punteOţel
Adâncime24 "
finalizareaPudră acoperită
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat pentru copii și școli GREENGUARD
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului2000 lb.
Stil raftSingur Drept
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200078

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
HALLOWELL HCR361884-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi | AF9NTV 30LV72 HCR361884-5ME18 "84 "2300 lb.36 "€671.90
RFQ
HALLOWELL HCR481884-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi | AF9NTW 30LV73 HCR481884-5ME18 "84 "2200 lb.48 "€821.81
RFQ
HALLOWELL HCR602484-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi | AF9NTY 30LV75 HCR602484-5ME24 "84 "2000 lb.60 "€1,210.01
RFQ
HALLOWELL HCR722484-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi | AF9NTZ 30LV76 HCR722484-5ME24 "84 "1900 lb.72 "€1,868.03
HALLOWELL HCR361896-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi | AF9NUD 30LV80 HCR361896-5ME18 "96 "2300 lb.36 "€762.86
RFQ
HALLOWELL HCR481896-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi | AF9NUE 30LV81 HCR481896-5ME18 "96 "2200 lb.48 "€948.36
RFQ
HALLOWELL HCR482496-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi | AF9NUF 30LV82 HCR482496-5ME24 "96 "2000 lb.48 "€1,116.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HCR482484-5ME Unitate de pornire cu rafturi fără șuruburi 5 rafturi
€1,252.22 /unitate