HALLOWELL HWB7230M-ME Banc de lucru din lemn de esență tare laminat 72 inch lățime x 30 inch adâncime | AH6AYY 35UX06

HALLOWELL HWB7230M-ME Banc de lucru din lemn de esență tare laminat 72 inch lățime x 30 inch adâncime

Element: AH6AYY Model: HWB7230M-MECrucea Ref: 35UX06
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,361.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
AsamblareNeasamblat
CuloriNegru
Adâncime30 "
Tipul de margineDrept
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Înălţime34 - 40 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare4000 lb.
Materialul de suprafațăBloc de măcelar
Grosimea superioară1.75 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglare masă / masă: cu șuruburi

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
HALLOWELL HWB4830M-ME Banc de lucru din lemn de esență tare laminat 48 inch lățime x 30 inch adâncime | AH6AYW 35UX04 HWB4830M-ME30 "48 "€970.77
HALLOWELL HWB6030M-ME Banc de lucru din lemn de esență tare laminat 60 inch lățime x 30 inch adâncime | AH6AYX 35UX05 HWB6030M-ME30 "60 "€1,152.50
HALLOWELL HWB7236M-ME Banc de lucru din lemn de esență tare laminat 72 inch lățime x 36 inch adâncime | AH6AYZ 35UX07 HWB7236M-ME36 "72 "€1,329.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HWB7230M-ME Banc de lucru din lemn de esență tare laminat 72 inch lățime x 30 inch adâncime
€1,361.06 /unitate